Eriks
BRADY

BRADY Station de contrôle d’autorisation avec boîte de condamnation de groupe SlimView, Rouge, 12

  • ERIKS:14624447
  • Fabricant:0888434560815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gardez à portée de main les consignes de sécurité en matière de condamnation de groupe et mettez en œuvre les bonnes pratiques grâce à la station de contrôle d’autorisation SlimView™, idéale pour les projets de condamnation de groupe de taille moyenne où la mobilité est essentielle.
Ajouter à la liste

359.60 CHF/ Unitéhors TVA

388.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
590.55 mm
Largeur
266.7 mm
Matériau
Acier
Profondeur
79.38
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
12
Nombre de bras
6
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui