Eriks
BRADY

BRADY Station de contrôle d’autorisation avec boîte de condamnation de groupe 26, Rouge, 27

  • ERIKS:14624448
  • Fabricant:0888434560822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gardez à portée de main les consignes de sécurité en matière de condamnation de groupe et mettez en œuvre les bonnes pratiques grâce à la station de contrôle d’autorisation avec boîte de condamnation de groupe 26 pour la condamnation de grand groupe où la centralisation des choses est le plus important.
Ajouter à la liste

423.25 CHF/ Unitéhors TVA

457.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
711.2 mm
Largeur
330.2 mm
Matériau
Plastique
Profondeur
101.60
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
27
Nombre de bras
11
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui