Eriks
BRADY

BRADY Signalisation de stationnement pour véhicules électriques - Place de stationnement réservée à la recharge électrique de votre véhicule - Vers la gauche, EVP10, Blanc sur vert, Revêtement réfléchissant laminé, 390,00 mm (l) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680812
  • Fabricant:0888434452974
Image 1
Guidez facilement les visiteurs et les employés vers les stations de recharge électrique. Signalisation réfléchissante et clairement visible dans l’obscurité avec bords ronds pour éviter toute blessure. Fiabilité jusqu’à 10 ans en extérieur
Ajouter à la liste

91.30 CHF/ paquethors TVA

98.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Forme
Rectangle
Epaisseur
0.477
Finition
Gloss
Adhésif
Pressure Sensitive