Eriks
BRADY

BRADY Ruban encreur de transfert thermique M71-R6000 noir

  • ERIKS:14949944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Résistance contre l'huile de lubrification et les produits chimiques à des conditions environnementales extrêmes. Qualité d'impression fiable et d'une grande netteté pour accroître au maximum la lisibilité des codes barres.
Ajouter à la liste

123.75 CHF/ paquethors TVA

133.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Série
BMP71
Type
M71-R6000
Couleur de ruban
Noir
Longueur de ruban
46 m
Largeur de la bande
50.8 mm
Matériau
Résine
Application
Printer BMP71
Modèle
M71-R6000HF