Eriks
BRADY

BRADY Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur vert, Vinyle, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113828
  • Fabricant:662820966623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Ajouter à la liste

66.65 CHF/ Unitéhors TVA

72.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Vert
Couleur d'écriture
Blanc
Longueur de ruban
6.4 m
Largeur de la bande
19.05 mm
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Température max.
82
Température ambiante min.
-40