68.85 CHF/ Unitéhors TVA
74.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 4.3 m |
Largeur de la bande | 19.05 mm |
Epaisseur | 0.102 mm |
Matériau | Vinyle laminé |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21 |
Température max. | 70 |
Température ambiante min. | -80 |