Eriks
BRADY

BRADY Panneau de marquage au sol - Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels, Noir, rouge sur blanc, Rond, P006, 500,00 mm (∅), 0

  • ERIKS:14680925
  • Fabricant:0888434460375
Image 1
Designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need, These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath
Ajouter à la liste

59.50 CHF/ paquethors TVA

64.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Forme
Rond
Epaisseur
0.578
Finition
Mat
Avec revêtement antidérapant
Oui