Eriks
BRADY

BRADY Panneau de marquage au sol - Danger Charges suspendues, Noir sur jaune, Triangle, W015, 500,00 mm (l) x 433,00 mm (H), 0

  • ERIKS:14680910
  • Fabricant:0888434460214
Image 1
Designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need, These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath
Ajouter à la liste

59.50 CHF/ paquethors TVA

64.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Forme
Triangle
Epaisseur
0.578
Finition
Mat
Avec revêtement antidérapant
Oui