

197.80 CHF/ paquethors TVA
213.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Vert |
Hauteur | 190.8 mm |
Largeur | 76.3 mm |
Matériau | Aluminium |
Matériau de revêtement | anodisé/oxydé |
Profondeur | 3.99 |
Nombre de cadenas max. | 6 |
Feature EF015148_ | 1 |