Eriks
BRADY

BRADY Mâchoires de consignation de groupe étiquetées, Or, 36.30 mm, DANGER DO NOT OPERATE, DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.

  • ERIKS:14677877
  • Fabricant:0754473659745
Image 1
Fabriquée en alliage aluminium anodisé robuste 5052. Inclut des languettes de verrouillage inviolables. Surface d’étiquette inscriptible au crayon, stylo ou marqueur. Le marquage au stylo et au crayon peut facilement être effacé, ce qui permet une utilisation répétée. Orifices de cadenas de 8 mm.
Ajouter à la liste

197.80 CHF/ paquethors TVA

213.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Or
Hauteur
190.8 mm
Largeur
76.3 mm
Matériau
Aluminium
Matériau de revêtement
anodisé/oxydé
Profondeur
3.99
Nombre de cadenas max.
6
Feature EF015148_
1