Eriks
BRADY

BRADY Mâchoire en acier renforcé + chaîne de 150 mm, Argent, 26.92 mm

  • ERIKS:14679653
  • Fabricant:0662820046851
Image 1
Il est impossible de démonter le robuste boulon en acier en forme de U une fois que les cadenas sont verrouillés, ce qui permet d’éviter le vandalisme. Livrée avec une chaîne de 150 mm
Ajouter à la liste

43.55 CHF/ paquethors TVA

47.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Argenté
Hauteur
85.09 mm
Largeur
58.93 mm
Matériau
Heavy Duty Steel with Rustproof Plating
Nombre de cadenas max.
1
Feature EF015148_
1