Eriks
BRADY

BRADY Kit de jupes de protection verrouillables – Espace confiné – M, Sangle réglable, Noir, rouge, Moyenne, 1016,00 mm (l) x 1016,00 mm (H)

  • ERIKS:14678884
  • Fabricant:0754473635824
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. Parfaite pour les trous d’homme qui doivent être verrouillés ou sécurisés, mais seule une petite bride est présente ou aucune. Verrouillez-les. Renforcez la sécurité grâce aux protections verrouillables qui permettent au personnel autorisé d’appliquer un cadenas pour maintenir un accès restreint. Une protection durable. Contrairement aux rubans d’avertissement, ces protections sont conçues pour pouvoir être réutilisées dans plusieurs projets.
Ajouter à la liste

422.70 CHF/ paquethors TVA

456.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Application
Lockout tagout
Nombre de cadenas max.
2