

8'338.65 CHF/ Cartonhors TVA
9'014.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Dissolution de pression | 16776960 dpi |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Systèmes d'eploitation | Windows® 7;Windows® 8;Windows® 10 |
Tension d'alimentation | 90 - 264 AC @ 47- 63 Hz |
Poids | 24.04 |
Avec clapet d'isolement | Oui |