516.80 CHF/ Unitéhors TVA
558.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Série | BMP71 |
Type | BM71-125-1-342 |
Couleur de ruban | Blanc |
Largeur de la bande | 25.78 mm |
Matériau | Polyoléfine thermorétractable |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP71, TLS2200, TLSPC Link |
Modèle | BM71-125-1-342 |
Température max. | 130 |
Température ambiante min. | -70 |
Hauteur | 8.5 mm |