Eriks
BRADY

BRADY Gaine contractile B33-250-2-342 blanc 50.80mm 500 pièces/rouleau

  • ERIKS:13739861
  • Fabricant:0662820968788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
BBP33/i3300, Manchons en polyoléfine PermaSleeve pour imprimantes BBP33/i3300, B33-250-2-342
Ajouter à la liste

744.60 CHF/ Unitéhors TVA

804.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Série
BBP33
Type
B33-250-2-342
Couleur de ruban
Blanc
Largeur de la bande
50.8 mm
Matériau
Polyoléfine thermorétractable
Finition
Mat
Application
Printer BBP33
Modèle
B33-250-2-342
Température max.
130
Température ambiante min.
-70
Hauteur
11.15 mm