Eriks
BRADY

BRADY Gaine contractile B33-187-2-342 blanc 50.80mm 1000 pièces/rouleau

  • ERIKS:14903371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gaines thermorétractables blanches en polyoléfine auto-extinguible avec un coefficient de rétreint de 3:1.
Ajouter à la liste

917.95 CHF/ paquethors TVA

992.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Série
BBP33
Type
B33-187-2-342
Couleur de ruban
Blanc
Largeur de la bande
50.8 mm
Matériau
Polyoléfine thermorétractable
Finition
Mat
Application
Printer BBP33
Modèle
B33-187-2-342
Température max.
130
Température ambiante min.
-70
Hauteur
6 mm