Eriks
BRADY

BRADY Etiquettes de cadenas, Anglais, Noir, rouge sur blanc, 50,80 mm (l) x 76,20 mm (H)

  • ERIKS:14427789
  • Fabricant:0754473037802
Image 1
Etiquettes de cadenas en vinyle laminé permettant l'écriture avec un crayon, un stylo ou un marqueur. Elles disposent d'un œillet en métal de 9,53 mm qui convient à la plupart des anses de cadenas. La taille de l'étiquette est de 50,80 x 101,60 mm, œillet compris (25,40 mm).
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Matériau
Vinyl