Eriks
BRADY

BRADY Étiquette non adhésive Reported Fault, Anglais, Noir sur orange, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680594
  • Fabricant:0888434489703
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens et les équipements défectueux grâce à notre étiquette non adhésive Reported Fault. Indication de la date, de la raison, de l’inspecteur et du numéro de référence. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

87.00 CHF/ paquethors TVA

94.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY