423.25 CHF/ Unitéhors TVA
457.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Série | BBP33 |
Type | B30-17-7563 |
Couleur de ruban | Argenté |
Largeur de la bande | 50.8 mm |
Matériau | Polyester métallisé |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Satiné |
Application | Imprimante BBP31, BBP33 |
Modèle | B30-17-7563 |
Température max. | 135 |
Température ambiante min. | -40 |
Hauteur | 25.4 mm |