

191.30 CHF/ paquethors TVA
206.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Dissolution de pression | 16776960 dpi |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Batteries fournies | Non |
Type de pile | Optional AA Battery;Optional Rechargeable Lithium-Ion Battery |
Type de fiche | US |
Tension d'alimentation | 110 - 240 |
Poids | 0.75 |
Avec clapet d'isolement | Oui |