

487.00 CHF/ paquethors TVA
526.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Dissolution de pression | 16776960 dpi |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Batteries fournies | Oui |
Type de pile | Rechargeable Lithium-ion Battery;Optional AA Battery |
Tension d'alimentation | 110 - 240 |
Poids | 0.75 |
Avec clapet d'isolement | Oui |