Eriks
BRADY

BRADY Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), transparent, avec couvercle standard, Transparent, 16.00 mm, 1 Pièce

  • ERIKS:14627933
  • Fabricant:0754473932374
Image 1
These Lockout Devices prevent the unauthorised use of push button emergency devices. Suitable for 16 mm push button diameters.
Ajouter à la liste

48.20 CHF/ Unitéhors TVA

52.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Transparent
Nombre de cadenas max.
1