




146.05 CHF/ paquethors TVA
157.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Hauteur | 25.55 mm |
Largeur | 68.48 mm |
Matériau | Nylon fibre de verre renforcé |
Nombre de cadenas max. | 1 |
Température de service max. | 120 |
Tension | 120 |