




59.35 CHF/ Unitéhors TVA
64.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Hauteur | 23.72 mm |
Largeur | 62.13 mm |
Matériau | Fibreglass Reinforced Nylon |
Nombre de cadenas max. | 1 |
Température de service max. | 120 |
Tension | 120/277 |