

245.40 CHF/ paquethors TVA
265.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Hauteur | 105.23 mm |
Largeur | 95.25 mm |
Matériau | Fibreglass Reinforced Nylon;Polypropylene |
Nombre de cadenas max. | 1 |
Température de service max. | 80 |
Tension | 480/600 |