

146.05 CHF/ paquethors TVA
157.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Rouge |
Hauteur | 34.93 mm |
Largeur | 27.03 mm |
Matériau | Fibreglass Reinforced Nylon;Polypropylene |
Nombre de cadenas max. | 1 |
Température de service max. | 115 |
Tension | 120/277 |