Eriks
BRADY

BRADY Couvercle de sécurité pour bouton poussoir - CEI, Argent, 22.50 mm, 1 Pack

  • ERIKS:14677945
  • Fabricant:0754473032876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection contre le fonctionnement interdit ou l’activation accidentelle. Couvercles de sécurité pour bouton-poussoir : Le couvercle en Lexan transparent avec porte à charnières peut être ouvert pour faciliter l’accès en cas d’inutilisation. A utiliser avec les boutons conformes à la norme CEI 22,5 mm.
Ajouter à la liste

204.85 CHF/ paquethors TVA

221.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Argenté
Nombre de cadenas max.
1