Spécialement conçu pour permettre le retrait de cadenas personnels, ce dispositif de condamnation peut accueillir un cadenas de supervision ou deux cadenas (12 trous) qui, une fois verrouillés, garantissent l’isolation électrique de la machine. L’accès sécurisé aux mâchoires et le système de verrouillage à l’épreuve de toute effraction ajoutent un deuxième niveau de sécurité. Fabriqué en acier inoxydable marin (316), ce dispositif de condamnation est équipé d’une anse de 5 mm adaptée à la majorité des tableaux de distribution, des armoires électriques et des panneaux d’appareillages de connexion. Disponible en 6 trous pour 1 cadenas de supervision ou 12 trous pour deux cadenas de supervision.