Eriks
BRADY

BRADY Condamnation de sécurité à double niveau 12 trous, Rouge

  • ERIKS:14682230
Image 1
Spécialement conçu pour permettre le retrait de cadenas personnels, ce dispositif de condamnation peut accueillir un cadenas de supervision ou deux cadenas (12 trous) qui, une fois verrouillés, garantissent l’isolation électrique de la machine. L’accès sécurisé aux mâchoires et le système de verrouillage à l’épreuve de toute effraction ajoutent un deuxième niveau de sécurité. Fabriqué en acier inoxydable marin (316), ce dispositif de condamnation est équipé d’une anse de 5 mm adaptée à la majorité des tableaux de distribution, des armoires électriques et des panneaux d’appareillages de connexion. Disponible en 6 trous pour 1 cadenas de supervision ou 12 trous pour deux cadenas de supervision.
Ajouter à la liste

95.00 CHF/ Unitéhors TVA

102.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Diamètre étrier
5 mm
Hauteur
170 mm
Largeur
55 mm
Matériau
Acier inoxydable
Profondeur
10 mm
Nombre de cadenas max.
14
Feature EF015148_
1