






302.10 CHF/ par boîtehors TVA
326.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.02 mm |
Hauteur | 122 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium Anodisé |
Hauteur (Body) | 46.00 |
Largeur du corps | 38 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 6 |
Matériau du corps | Anodized Aluminum |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |