

165.20 CHF/ par boîtehors TVA
178.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 9 mm |
Largeur de collier | 41.5 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Solid brass body with hardened steel shackle |
Hauteur (Body) | 45.00 |
Largeur du corps | 55 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Brass |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |