

195.70 CHF/ par boîtehors TVA
211.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Chromé |
Diamètre étrier | 7 mm |
Largeur de collier | 39.5 mm |
Largeur | 49.5 mm |
Matériau | Solid brass body and shackle |
Hauteur (Body) | 37.00 |
Largeur du corps | 49.5 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Brass |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Laiton |