

167.35 CHF/ par boîtehors TVA
180.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Chromé |
Diamètre étrier | 6.5 mm |
Largeur de collier | 32.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Matériau | Solid brass body with stainless steel shackle |
Largeur du corps | 38.1 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Brass |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier inoxydable |