

153.90 CHF/ par boîtehors TVA
166.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Chromé |
Diamètre étrier | 6 mm |
Largeur de collier | 32.5 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Solid brass body with stainless steel shackle |
Hauteur (Body) | 32.50 |
Largeur du corps | 40 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Brass |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier inoxydable |