

263.45 CHF/ paquethors TVA
284.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 4.75 mm |
Largeur de collier | 26 mm |
Hauteur | 64 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Aluminium |
Hauteur (Body) | 35.25 |
Largeur du corps | 32 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 1 |
Matériau du corps | Aluminum |
Type bloc de vannes | Compact |
Matériau de support | Aluminium |