

291.65 CHF/ paquethors TVA
315.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 31.5 mm |
Hauteur | 73 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Matériau | Solid aluminium body with aluminium shackle |
Hauteur (Body) | 40.00 |
Largeur du corps | 38.1 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Aluminum |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Aluminium |