

260.05 CHF/ par boîtehors TVA
281.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Orange |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 31.2 mm |
Hauteur | 77 mm |
Largeur | 43.3 mm |
Matériau | Corps en acier laminé renforcé avec arceau en acier durci |
Hauteur (Body) | 28.80 |
Largeur du corps | 43.3 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 1 |
Matériau du corps | Steel |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |