Eriks
BRADY

BRADY Cadenas de sécurité manille en nylon/acier vert 38mm

  • ERIKS:13722290
  • Fabricant:754473513450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’excellente qualité des cadenas de sécurité Brady permet à ces derniers de répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 6 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.
Ajouter à la liste

200.05 CHF/ Unitéhors TVA

216.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Largeur de serrure
38.5 mm
Diamètre étrier
6.5 mm
Largeur de collier
33 mm
Hauteur de support
38 mm
Matériau
Nylon renforcé robuste avec arceau en nylon