

345.40 CHF/ par boîtehors TVA
373.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Couleur | Noir |
Diamètre étrier | 11 mm |
Largeur de collier | 49.5 mm |
Largeur | 62.5 mm |
Matériau | Hardened Alloy Steel body and shackle |
Hauteur (Body) | 46.50 |
Largeur du corps | 62.5 |
Conducteur électrique | Oui |
Nombre de clés | 2 |
Matériau du corps | Steel |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |