Eriks
BRADY

BRADY Cadenas de sécurité compacts Brady avec arceau 75 mm, dotés de clés différentes, Noir, KD - Clé différente, Aluminium, 76.20 mm, 6 Pièce / Boîte

  • ERIKS:14627926
  • Fabricant:4003318591211
Image 1
La gamme des cadenas de sécurité compacts Brady offre la légèreté nécessaire aux applications d’isolement des sources d’énergie. Elles complètent la gamme des cadenas de sécurité Brady et sont dotées des mêmes caractéristiques. Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 5 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.
Ajouter à la liste

200.05 CHF/ par boîtehors TVA

216.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir
Diamètre étrier
4.72 mm
Largeur de collier
25.91 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle
Hauteur (Body)
35.00
Largeur du corps
32
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
1
Matériau du corps
Nylon
Type bloc de vannes
Compact
Matériau de support
Aluminium