Eriks
BRADY

BRADY Boîte de consignation de groupe ultra-compacte + 6 cadenas rouges à clés identiques, Rouge, 12

  • ERIKS:14624351
  • Fabricant:0754473588946
Image 1
La boîte de consignation de groupe ultra-compacte est idéale pour les situations de consignation de groupe comprenant plusieurs points d’isolation et pour les employés réalisant des opérations de maintenance sur des équipements industriels. Fournie avec 6 cadenas de sécurité rouges à clés identiques
Ajouter à la liste

333.60 CHF/ paquethors TVA

360.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
148.49 mm
Largeur
100.33 mm
Matériau
Plastique
Profondeur
69.67
Pleine
Oui
Nombre de cadenas max.
12
Nombre de bras
3
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui