Eriks
BRADY

BRADY Boîte de consignation de groupe, portable et murale, Noir sur jaune, 10

  • ERIKS:13573656
  • Fabricant:0754473461348
Image 1
Fabriquée en métal enduit de poudre jaune. Contenance de 8 à 10 cadenas (selon la taille du cadenas). Possibilité d’utilisation seule ou en combinaison avec une station de consignation répondant aux exigences de durabilité de l’industrie (800123).
Ajouter à la liste

249.65 CHF/ Unitéhors TVA

269.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Hauteur
149.86 mm
Largeur
355.6 mm
Matériau
Tôle d’acier doux
Profondeur
73.66
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
10
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui