Eriks
BRADY

BRADY Boîte de condamnation de groupe SlimView, Jaune, 12

  • ERIKS:14624445
  • Fabricant:0888434559024
Image 1
La boîte de condamnation de groupe SlimView™ présente une conception étroite innovante et une porte encastrée permettant de suspendre verticalement des cadenas, réduisant ainsi l’encombrement lors de la condamnation de groupe ou du stockage. La boîte de condamnation stocke jusqu’à 12 cadenas, peut être facilement montée sur un mur ou un panneau à outils avec empreinte grâce aux trous de montage à boutons et dispose d’une porte transparente qui permet d’en voir le contenu. Les cadenas ne sont pas inclus.
Ajouter à la liste

194.25 CHF/ Unitéhors TVA

209.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Hauteur
153.92 mm
Largeur
266.95 mm
Matériau
Heavy Duty Steel with Polycarbonate Cover
Profondeur
87.63
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
12
Nombre de bras
6
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Oui