Eriks
BRADY

BRADY Boîte de condamnation de groupe 26, Rouge, 26

  • ERIKS:14624446
  • Fabricant:0888434559284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La boîte de condamnation de groupe 26 offre le nec plus ultra en matière de simplicité, de stockage et de sécurité pour la condamnation de groupe.

Jusqu’à 26+1 employés peuvent verrouiller la boîte
Installation murale facile grâce aux trous de montage à boutons
Panneau d’affichage transparent offrant une vue claire des équipements
Cadenas central pour l’identification du coordinateur ou du responsable de poste
Languettes de verrouillage sécurisant le panneau d’affichage et empêchant le retrait de clé
11 crochets pour le stockage de trois cadenas avec anse de 38,10 ou 76,20 mm et clés
Ajouter à la liste

264.60 CHF/ Unitéhors TVA

286.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
279.4 mm
Largeur
330.2 mm
Matériau
Plastique
Profondeur
101.60
Pleine
Non
Nombre de cadenas max.
26
Nombre de bras
11
Approprié pour montage dans paroi
Oui
Mode de fiation montage sur paroi
Oui
Portable
Non