175.85 CHF/ paquethors TVA
190.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Série | BMP71 |
Type | M71C-2000-595 |
Couleur de ruban | Rouge |
Longueur de ruban | 15.24 m |
Largeur de la bande | 50.8 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Printer BMP71 |
Modèle | M71C-2000-595-RD |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |