Eriks
BRADY

BRADY Bande adhésive M71C-2000-595 blanc 50.8mmx15.24m

  • ERIKS:12228492
  • Fabricant:754473198633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, notamment : la tuyauterie PVC, les mallettes d’équipement moulé par injection, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et l’équipement à base de plastique recyclé. Le matériau B-595 adhère également parfaitement aux surfaces hautement texturées, telles que les murs en parpaings peints, le bois irrégulier, les matières plastiques texturées, les tuyaux bruts et les tuyaux revêtus de pare-vapeur.
Ajouter à la liste

175.85 CHF/ Unitéhors TVA

190.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Série
BMP71
Type
M71C-2000-595
Couleur de ruban
Blanc
Longueur de ruban
15.24 m
Largeur de la bande
50.8 mm
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Printer BMP71
Modèle
M71C-2000-595-WT
Température max.
82
Température ambiante min.
-40