Eriks
BRADY

BRADY Bande adhésive M71C-1000-595 jaune 25.4mmx15.24m

  • ERIKS:14903369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vinyle industriel hautes performances, résistant aux graisses, huiles et substances chimiques. Longueur de bande : 15,4 m.
Ajouter à la liste

133.35 CHF/ paquethors TVA

144.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BRADY
Série
BMP71
Type
M71C-1000-595
Couleur de ruban
Jaune
Longueur de ruban
15.24 m
Largeur de la bande
25.4 mm
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Printer BMP71
Modèle
M71C-1000-595-YL
Température max.
82
Température ambiante min.
-40