133.35 CHF/ Unitéhors TVA
144.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BRADY |
Série | BMP71 |
Type | M71C-1000-595 |
Couleur de ruban | Blanc |
Longueur de ruban | 15.24 m |
Largeur de la bande | 25.4 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Printer BMP71 |
Modèle | M71C-1000-595-WT |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |