20.20 CHF/ Unitéhors TVA
21.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BOLLE |
Série | TRYON OTG |
Style/type de cadre | Lunettes de sécurité |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir / Bleu |
Couleur de la lentille | Smoke |
Poids | 41 g |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Épaisseur de l'oculaire | 2.2 |
Matériau du cadre | Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique |
Matériau de la lentille | Polycarbonate |