Eriks
BOLLE

BOLLE SUPERBLAST AUTOCLAVE Masque autoclavable à usage multiple - Oculaire en PC incolore durci et antibuée PLATINUM - Monture en TPR à ventilation indirecte sur la partie supérieure et étanche sur la partie inférieure - Sangle en isoprène

  • ERIKS:14543574
  • Fabricant:3660740008239
Image 1
La gamme SUPERBLAST AUTOCLAVE a été spécialement conçue pour répondre à toutes les exigences des salles blanches. Équipés de notre traiement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM sur chaque face des verres, nos masques de protection autoclavables à usage multiple résistent aux hautes températures et restent entièrement fonctionnels après plusieurs cycles d’autoclavage. Le design de nos masques déstinés aux salles blanches s’adapte à toutes les lunettes de vue, assurant ainsi une meilleure protection des yeux et une meilleure vision.
Ajouter à la liste

29.70 CHF/ Unitéhors TVA

32.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE
Série
SUPERBLAST AUTOCLAVE
Style/type de cadre
Partie supérieure indirecte / Partie inférieure scellée
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Translucide
Couleur de la lentille
Clair
Type d'aération
Indirect
Poids
95 g
Matériau du verre
Polycarbonate
Matériau du cadre
TPR
Matériau de la bande
Isoprène
Matériau de la lentille
Polycarbonate